!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC À DOS PACKOUT,48 POCHES,RGE,15 X 20 X 11 1/2 PO,BALISTIQUE,POLY

SAC À DOS PACKOUT,48 POCHES,RGE,15 X 20 X 11 1/2 PO,BALISTIQUE,POLY

MILWAUKEE

SAC À DOS PACKOUT,48 POCHES,RGE,15 X 20 X 11 1/2 PO,BALISTIQUE,POLY close
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
SAC À DOS PACKOUT,48 POCHES,RGE,15 X 20 X 11 1/2 PO,BALISTIQUE,POLY

SAC À DOS PACKOUT,48 POCHES,RGE,15 X 20 X 11 1/2 PO,BALISTIQUE,POLY

MILWAUKEE

Prix de vente  : $151.99 / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 DÉC 2025

Votre prix :
250,79 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL48228301
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8301
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.34 lb

Informations sur le produit

Le sac à dos PACKOUT a une base moulée résistante aux chocs que vous pouvez connecter avec tous les autres PACKOUT. Il mesure 15 x 20 x 11,5 po (largeur, hauteur et profondeur). Le sac à dos robuste comprend 48 poches, dont une poche rigide conçue pour les équipements sensibles, vous offrant une capacité de stockage optimisée. Ce sac rouge a une fermeture à glissière et est fabriqué à partir de polyester balistique.

Spécifications techniques

  • ArticleSac à dos à outils
  • Type de fermetureGlissière
  • Profondeur hors tout15-3/4 po
  • CouleurRouge
  • Nb de poches internes46
  • Nb de poches50
  • Matériau Polyester balistique
  • Hauteur hors tout 15-3/4 po
  • Largeur hors tout 11-13/16 po
  • Nb de poignées 2
  • Nb de poches externes 2
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)