Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This multi-function encapsulated timing relay has an operating temperature range of -18 Degrees F to 149 Degrees F. It measures 1.14 inch depth. This multi-function encapsulated timing relay meets the standards for UL.
Spécifications techniques
ItemMulti-Function Encapsulated Timing Relay
Base ShapeSquare
Contact FormSPDT
Contact Rating (DC)12 A @ 125V
Number of Delay Functions4
Electrical ConnectionScrew Terminal
Minimum Time Setting0.1 sec
Number of Pins7
Mounting StyleSurface
Body Depth0.79 in
Body Width2 in
Electrical Operating Durability100,000
Maximum Operating Temperature149 Degrees F
Minimum Operating Temperature-18 Degrees F
Overall Depth1.14 in
Reset MethodTime-Limit Reset
Adjustment MethodDip Switch
Coil Voltage240V AC
Contact Rating (AC)24 A @ 240V
Current Rating24 A
Delay FunctionDelayed Interval, Repeat Cycle OFF 1st, Repeat Cycle On 1st, Triggered Delayed Interval
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $65.14
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: