!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORI SPDT 24V MULTIFON

RELAIS TEMPORI SPDT 24V MULTIFON

MACROMATIC

RELAIS TEMPORI SPDT 24V MULTIFON close
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
RELAIS TEMPORI SPDT 24V MULTIFON

RELAIS TEMPORI SPDT 24V MULTIFON

MACROMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MPP4
  • N° de modèle du manufacturier TD-88168
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé multifonction
  • Forme de baseOctal
  • Forme de contactSPDT
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 30 V
  • Nombre de fonctions de temporisation16
  • Connexion électriqueDouille
  • Tension d'entrée (V)24 V CA/CC
  • Temps de réglage maximum10 230 h
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Interface de réglageNumérique
  • Hauteur du corps1,77 po
  • Matériau des contactsNickel argenté
  • Fréquence50/60 Hz
  • Durabilité d'opération mécanique10 000 000
  • Précision de temporisation+1 % +50 ms
  • Consommation d'énergie2 VA
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, homologué UL, prise UL
  • Méthode d'ajustement Commutateur DIP
  • Tension de bobine 24 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 240 V
  • Courant nominal 10 A
  • Fonctions de temporisation Multifonction
  • Indice IP IP20
  • Durée minimale d'utilisation 0,05 s
  • Nb de goupilles 8
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 2,9 po
  • Largeur du corps 2,33 po
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Température de service maximale 149 Degrees F
  • Température minimale de service -18 Degrees F
  • Profondeur hors tout 3,03 po
  • Méthode de réinitialisation Réinitialisation du délai