!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN EPISSURE CAOUTCHOUC 19MMX6,7M

RUBAN EPISSURE CAOUTCHOUC 19MMX6,7M

3M

RUBAN EPISSURE CAOUTCHOUC 19MMX6,7M close
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
RUBAN EPISSURE CAOUTCHOUC 19MMX6,7M

RUBAN EPISSURE CAOUTCHOUC 19MMX6,7M

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.14 / ROULEAU
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
  • N° article MMM2155-19X6.7
  • N° de modèle du manufacturier 2155-19X6.7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1218
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'épissage
  • Matériau d'endos (rubans)Caoutchouc
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban30 mil
  • Série2155
  • Température minimale de performance du ruban0 Degrees C
  • Tension nominale (V)600 V
  • Conforme aux spécificationsRoHS, Classé UL
  • Résistance à la traction (rubans)300 lb/po
  • Type de rubanRuban d'épissage en caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités métriques)6,7 m
  • Sous-type de ruban Ruban d'épissage en caoutchouc
  • Matériau adhésif du ruban Non adhésif
  • Longueur du ruban (unités impériales) 22 pi
  • Marque de ruban adhésif Temflex
  • Couleur du ruban Noir
  • Température maximale de performance du ruban 80 Degrees C
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion
  • Allongement 7
  • Normes RoHS 2011/65/UE, Classé UL
  • Largueur du ruban (unités métriques) 19 mm
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)