!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
METRE A RUBAN METRIQUE 1/2PO X 3.5M

METRE A RUBAN METRIQUE 1/2PO X 3.5M

STANLEY

METRE A RUBAN METRIQUE 1/2PO X 3.5M close
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
METRE A RUBAN METRIQUE 1/2PO X 3.5M

METRE A RUBAN METRIQUE 1/2PO X 3.5M

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.66 / CHAQUE
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
  • N° article STT33-215
  • N° de modèle du manufacturier 33-215
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 395
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à règle PowerLock
  • Matériau de boîtierMétal fondu
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierChrome
  • Type de boîtierFermé
  • Revêtement de lamePolyester Mylar(R)
  • Caractéristiques Le boîtier en métal moulé est durable et convient à une utilisation robuste, Le film de polyester Mylar(R) prolonge la durée de vie du ruban, le système de verrouillage du ruban ne glisse pas pendant les mesures, marquages au centre à goujon de 16 po et 19,2 po pour simplifier les travaux d'encadrement, courbure d'extrémité Tru-zero résistante à la corrosion pour des mesures précises
  • Style d'extrémité Crochet à 2 rivets, True-Zero
  • Largeur de lame 1/2 po
  • Type de verrou Glisser vers l'avant
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)