!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER LONG,JAUNE,100 PI X 3/8 PO,AC

RUBAN MESURER LONG,JAUNE,100 PI X 3/8 PO,AC

STANLEY

RUBAN MESURER LONG,JAUNE,100 PI X 3/8 PO,AC close
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
RUBAN MESURER LONG,JAUNE,100 PI X 3/8 PO,AC

RUBAN MESURER LONG,JAUNE,100 PI X 3/8 PO,AC

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.67 / CHAQUE
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
  • N° article STT34-107
  • N° de modèle du manufacturier 34-107
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Ce long ruban à mesurer affiche des nombres entiers métriques et impériaux. D'une long. tot de 100 pieds (30 mètres) et d'une largeur de 3/8 po, la lame jaune est en AC.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban long
  • Matériau de boîtierABS à impact élevé
  • Largeur de lame3/8 po
  • Revêtement de lamePolymère
  • Caractéristiques Impact élevé, jaune haute visibilité, étui en ABS 3/8 po (10 mm) large lame jaune avec revêtement en polymère pour la durabilité, 0,0045 po (0,11 mm) lame en acier épais, baril à vent facile, repère facile à lire, anneau de verrouillage recule, parfaitement dans le contour de l'étui
  • Matériau de lame Acier
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)