!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIFRICTION 3/4INX60

RUBAN ANTIFRICTION 3/4INX60

3M

RUBAN ANTIFRICTION 3/4INX60 close
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
RUBAN ANTIFRICTION 3/4INX60

RUBAN ANTIFRICTION 3/4INX60

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.38 / ROULEAU
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
  • N° article MMM1755-3/4X60
  • N° de modèle du manufacturier 1755-3/4X60
  • N° de classification normalisée des produits et services 32000000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1218
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Coton
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban13 mil
  • Série1755
  • Température minimale de performance du ruban15 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifDouble face
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion
  • Adhérence sur l'acier40 oz/po
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • NormesASTM D1000
  • Largueur du ruban (unités métriques)19 mm
  • Sous-type de ruban Résistant à l'abrasion
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Noir
  • Température maximale de performance du ruban 176 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications RoHS
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans) 48 lb/po
  • Type de ruban Tissu
  • Longueur du ruban (unités métriques) 18,3 m
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)