Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 24 rubans isolants électriques 50 est noir. Conforme aux normes ASTM D1000, ASTM D3833 et ASTM D570. Ce ruban s’utilise en extérieur, a une résistance à la traction de 20lb/po, mesure 10mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, aux chocs et aux UV.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Vinyle
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Épaisseur de ruban10 mil
Série50
Température minimale de performance du ruban-55 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsASTM
EnvironnementExtérieur
Résistance à la traction (rubans)20 lb/po
Allongement2
Construction de l'endos du rubanFilm
NormesASTM D1000, ASTM D3833, ASTM D570
Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
Sous-type de rubanProtection contre la corrosion
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)100 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanNoir
Température maximale de performance du ruban176 Degrees F
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion, résistant aux chocs, résistant aux UV
Adhérence sur l'acier20 oz/po
Résistance à la rupture20 lb/po
Tension de claquage12 000 V
Type de rubanFilm
Longueur du ruban (unités métriques)30,48 m
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca