!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER FATMAX 25PIX1-1/4PO

RUBAN MESURER FATMAX 25PIX1-1/4PO

STANLEY

RUBAN MESURER FATMAX 25PIX1-1/4PO close
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
RUBAN MESURER FATMAX 25PIX1-1/4PO

RUBAN MESURER FATMAX 25PIX1-1/4PO

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.66 / CHAQUE
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
  • N° article STT33-725
  • N° de modèle du manufacturier 33-725
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à règle
  • Matériau de boîtierABS à impact élevé
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierJaune/noir
  • Type de boîtierFermé
  • Revêtement de lameFilm polyester Mylar(R) avec revêtement BladeArmor(TM) sur Premier 3 po
  • Caractéristiques Le ruban se déploie jusqu'à 11 pi, ruban large de 1-1/4 po pour une lisibilité facile, revêtement Bladearmor(R) sur 3 po pour maximiser la durabilité du ruban, le film de polyester Mylar(R) prolonge la durée de vie du ruban, boîtier en plastique ABS résistant aux chocs avec supports en caoutchouc durables pour une utilisation robuste, le système de verrouillage à l'avant sur la partie supérieure permet de verrouiller et déverrouiller facilement le ruban, marquages au centre à goujon de 16 po et 19,2 po pour simplifier les travaux d'encadrement, la prise en main matelassée offre une tenue confortable antidérapante
  • Style d'extrémité Crochet à 3 rivets, True-Zero
  • Largeur de lame 1-1/4 po
  • Type de verrou Haut de l'avant
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)