!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 0, 1 7/8 PO LONG

CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 0, 1 7/8 PO LONG

GENERAL

CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 0, 1 7/8 PO LONG close
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
CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 0, 1 7/8 PO LONG

CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 0, 1 7/8 PO LONG

GENERAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6TFF8
  • N° de modèle du manufacturier 167
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Cette clé de taraudage est en acier rapide. Cette clé de taraudage a des mesures fractionnaires en po. Elle fait 1 7/8 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleClé de taraudage
  • Type de manche/poignéeCoulissant
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Poignée fixe ou coulissantePoignée coulissante
  • Forme de la poignée T
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Taille de taraud maximale No. 0
  • Taille de taraud minimale 1/2 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)