Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main à pointe spirale mesure deux pouces de long, avec un filetage UNC #6-32 et un diamètre de tige de 0,141 pouce. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNC
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302A
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 32
Collet prolongéOui
Classe de matériau - usinage1094
Code ISO - matière principaleN
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B