!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MACHINE,FOND,FLÛTE SPIRALE,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP

TARAUD MACHINE,FOND,FLÛTE SPIRALE,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP

CLEVELAND

TARAUD MACHINE,FOND,FLÛTE SPIRALE,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP close
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
TARAUD MACHINE,FOND,FLÛTE SPIRALE,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP

TARAUD MACHINE,FOND,FLÛTE SPIRALE,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.52 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1094-58571
  • N° de modèle du manufacturier C58571
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.042 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à pointe spirale mesure 2 23/32 pouces de long, avec un filetage UNC 5/16"-24 et un diamètre de tige de 0,318 pouce. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302A
  • Taille de foret pour filetage à 55 %I
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage1094
  • Code ISO - matière principaleN
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2380 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Série1094
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 17/64 po
  • Angle d'hélice 52 degrés
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 19/32 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Filets par pouce 18 filets/po
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Groupe de tarauds Taraud