!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 29/32 PO LO, DROITIER, TICN

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 29/32 PO LO, DROITIER, TICN

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 29/32 PO LO, DROITIER, TICN close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 29/32 PO LO, DROITIER, TICN

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 29/32 PO LO, DROITIER, TICN

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.37 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1305712308
  • N° de modèle du manufacturier 1305712308
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour le nickel ou titane. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2 29/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleNickel, titane
  • Taille de foret pour filetage à 65 %R
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage313TI
  • Code ISO - matière principaleS
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudFinisseur modifié
  • Série313TI
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 3/8 po -24 po
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 1/2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 8,50
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 11/32 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 10 degrés
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 21/32 po
  • Taille du carré 0,2850 po
  • Filets par pouce 24 filets/po
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)