Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour le nickel ou titane. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNF
Fini du taraudTiCN
Longueur hors tout3 11/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures3
Application - matière principaleNickel, titane
Taille de foret pour filetage à 65 %11,60 mm
Collet prolongéOui
Classe de matériau - usinage313TI
Code ISO - matière principaleS
Type de queue - usinageDroite
Chanfrein du taraudFinisseur modifié
Série313TI
NormesANSI
Style du robinetGoujures hélicoïdales
Taille de filetage1/2 po-20
Matériau du taraudPoudre de métal
Longueur de filetage9/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %11,40
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 55 %11,80 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice10 degrés
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur de tige1 13/32 po
Taille du carré0,2740 po
Filets par pouce20 filets/po
Diamètre de tige23/64 po
Groupe de taraudsTaraud
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 103,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: