!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, ANGLAIS, ANSI, LARGEUR 1 3/50 PO, HAUTEUR 1 19/50 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, ANGLAIS, ANSI, LARGEUR 1 3/50 PO, HAUTEUR 1 19/50 PO

BRADY

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, ANGLAIS, ANSI, LARGEUR 1 3/50 PO, HAUTEUR 1 19/50 PO close
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
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, ANGLAIS, ANSI, LARGEUR 1 3/50 PO, HAUTEUR 1 19/50 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, ANGLAIS, ANSI, LARGEUR 1 3/50 PO, HAUTEUR 1 19/50 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.14 / PAQUET de 6
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
  • N° article BDY148698
  • N° de modèle du manufacturier 148698
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur unipolaire
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout1 19/50 po
  • Largeur hors tout1 3/50 po
  • Pour le fabricant du disjoncteurTagLock
  • Comprend(6) Cadenas TagLock
  • LangueAnglais
  • Matériau de la consignationNylon/polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Arbre d'entraînement-40 Degrees F
  • Profondeur hors tout1,27 po
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2,63 po
  • Caractéristiques Aucune serrure n'est nécessaire, les étiquettes d'identification peuvent être chargées à l'avance sur les dispositifs Taglock.
  • À utiliser avec Disjoncteur avec attaches de câble en nylon standard
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 239 Degrees F
  • Type de montage À pince
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)