!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAP WRENCH, GEN ROUND, HAND TOOL, 1/16 IN MIN. TAP SIZE, ¼ IN MAX TAP SIZE, MILD STEEL

TAP WRENCH, GEN ROUND, HAND TOOL, 1/16 IN MIN. TAP SIZE, ¼ IN MAX TAP SIZE, MILD STEEL

WESTWARD

TAP WRENCH, GEN ROUND, HAND TOOL, 1/16 IN MIN. TAP SIZE, ¼ IN MAX TAP SIZE, MILD STEEL close
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
TAP WRENCH, GEN ROUND, HAND TOOL, 1/16 IN MIN. TAP SIZE, ¼ IN MAX TAP SIZE, MILD STEEL

TAP WRENCH, GEN ROUND, HAND TOOL, 1/16 IN MIN. TAP SIZE, ¼ IN MAX TAP SIZE, MILD STEEL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.50 / EACH
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
  • N° article WSW2CYT5
  • N° de modèle du manufacturier 2CYT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111720
  • PAGE DU CATALOGUE # 1301
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

This tap wrench is made of mild steel. This tap wrench has fractional inch measurements. It has right hand direction with a 3½ inch length.

Spécifications techniques

  • ItemTap Wrench
  • Metric Tap CapacityM1.6 to M6
  • Material - MachiningMild Steel
  • Measurement SystemFractional Inch
  • RatchetingYes
  • Weight0.208 kg
  • Handle Shape General Round
  • Overall Length 3 1/2 in
  • Max. Tap Size 1/4 in
  • Min. Tap Size 1/16 in
  • Sliding Or Fixed Handle Sliding Handle
  • Thread Direction Right Hand
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche