!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC,1 PO,FNPT

CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC,1 PO,FNPT

NDS

CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC,1 PO,FNPT close
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
CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC,1 PO,FNPT

CLP ANTIRETOUR BATTANT,PVC,1 PO,FNPT

NDS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4GTV9
  • N° de modèle du manufacturier 1520-10F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,25 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes14 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Débit - vannes20,2 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur2-29/32 po
  • NormesNSF 61
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 150 lb/po² à 70 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour PVC
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 4-19/32 po
  • Hauteur hors tout 2-29/32 po