Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
CLP N-RTOUR BAT,1-1/2PO,FNPT,LAI
CLP N-RTOUR BAT,1-1/2PO,FNPT,LAI
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article - Clapets de non-retour Clapet de non-retour
Mécanisme et conception du corps En ligne, à battant
Taille de tuyau - Clapets anti-retour 1-1/2 po
Pression de rupture - Clapets anti-retour 0,725 lb/po²
Matériel du sceau - Clapets anti-retour Laiton
Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po² à 73 Degrees F
Matériel du siège - Clapets anti-retour Laiton
Passage intégral - vannes Non
Longueur 3-1/4 po
Hauteur hors tout 3-9/16 po
Taille hexagonale 2-11/64 po
Conception du débit Unique
Matériau du corps (vannes) Laiton
Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
Température maximale - vannes 212 Degrees F
Pression de vapeur maximale - vannes 120 lb/po²
Débit - vannes 76,0 gal/min
Application - vannes Usage général
Largeur 3-17/64 po
Distance entre capuchon et centre de l'entrée 2-11/32 po
Normes ANSI B1.20.1
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Produits similaires
HAMMOND VALVE
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
253,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer