Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage auto exclusive, d'une construction de corps robuste, d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Il est court p/ une résistance maximale à la rupture. Ce foret en AC rapide a un diamètre de 1/4 po, une long. de cannelure de 1 1/4 po, une long. totale de 2 3/4 po et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,25 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de queue - usinageQueue rapide
Longueur de tige1,5 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Série01H
Taille de foret1/4 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageAcier inoxydable bronze spécial
Longueur de goujure1 1/4 po
Diamètre de tige1/4 po
Longueur hors tout2,75 po
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,86 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: