!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG490V43
  • N° de modèle du manufacturier LKPA-VSTH 50K
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque standard à profil bas
  • Capacité nominale330 lb
  • Hauteur de montage2-7/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Taille de plaque de roulette2-9/16 po x 3-9/16 po
  • Matériau du moyeu de la roueAcier
  • Couleur de la table de roulementJaune
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationChariots et caisses de services alimentaires, équipements hôteliers, chariots à linge, équipements de bureau, chariots de stockage, appareils de magasin, chariots tout usage
  • Couleur du noyauArgent
  • Finition du cadreZinguée
  • NormesDIN EN 12530
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Dureté de la table de roulement92 Shore A
  • Diamètre de roue 2 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Protecteur de plancher, réduction des forces de pivotement
  • Nb de trous de montage 4
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)