!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,250 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,250 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,250 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,250 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,250 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG488T98
  • N° de modèle du manufacturier P2S-C040G-P-SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue4 po
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 4 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Largeur de roue 1-3/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fer
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 5-1/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Nb de trous de montage 4
  • Type de blocage de roulette Sans blocage