!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,120 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,120 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,120 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,120 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,120 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG487G73
  • N° de modèle du manufacturier P5R-R030G-P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue3 po
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Nb de trous de montage4
  • Rayon de pivotementAucun - roulette fixe
  • Largeur de roue 7/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Taille de plaque de roulette 1-3/4 po x 2-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Type de blocage de roulette Sans blocage