!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO

BRADY

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO close
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
VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO

VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR UNIPOLAIRE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 1 9/10 PO, HAUTEUR 3/4 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $271.54 / PAQUET de 6
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
  • N° article BDY65815
  • N° de modèle du manufacturier 65815
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur unipolaire
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Nombre maximum de cadenas1
  • Longueur hors tout0,75 po
  • CaractéristiquesLe système de rail de verrouillage Ez Paneloc permet de fermer la porte du panneau lorsque des verrous sont en place, s'adapte à plusieurs verrous éliminant le besoin de moraillons de groupe
  • À utiliser avecDisjoncteurs avec trou dans la languette de l'interrupteur, carré D Nqo
  • Matériau de la consignationPolyuréthane renforcé de fibre de verre
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Profondeur hors tout1 po
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Type de verrouillage du disjoncteur Encliquetable
  • Pour tension 120/277 V CA
  • Hauteur hors tout 3/4 po
  • Largeur hors tout 1 9/10 po
  • Pour le fabricant du disjoncteur EZ Paneloc
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 248 Degrees F
  • Type de montage Encliquetable
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques