Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Slotted Shim Kit, With Tab, 302/304 Stainless Steel, Size A - 2 In. x 2 In., B - 3 In. x 3 In., C - 4 In. x 4 In., D - 5 In. x 5 In., Temper Full Hard for 302 SS and Annealed for 304 SS, Thickness (In.) 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 0.050, 0.075, 0.100, and 0.125, Thickness (mm) 0.025-3.32, Thickness Tolerance +/-0.00008 In. to +/-0.0025 In., Width 2 In.,3 In.,4 In.,5 In., Length 2 In.,3 In.,4 In.,5 In., Slot Width 5/8 In., 3/4 In., 1-1/4 In., 1-5/8 In.
Spécifications techniques
ItemSlotted Shim Assortment
Trade SizeA, B, C, D
Shim Width2 in, 3 in, 4 in, 5 in
Slot Width5/8 in, 7/8 in, 1 1/4 in, 1 5/8 in
Tab Height1/2 in, 5/8 in, 3/4 in, 1 in
Thickness Tolerance+0.000/-0.074 in
Width Tolerance+/-0.015 in
Material Grade/Class18-8
TemperFull Hard, Soft (Annealed)
Number of Pieces260
System of MeasurementInch
Includes(5) 0.001 in Thickness, (5) 0.002 in Thickness, (5) 0.003 in Thickness, (5) 0.004 in Thickness, (5) 0.005 in Thickness, (5) 0.010 in Thickness, (5) 0.015 in Thickness, (5) 0.020 in Thickness, (5) 0.025 in Thickness, (5) 0.050 in Thickness, (5) 0.075 in Thickness, (5) 0.100 in Thickness, (5) 0.125 in Thickness, (5) A, (5) B, (5) C, (5) D
Product TypeSlotted Shim Assortment
Slotted Shim TypeTabbed
Shim Length2 in, 3 in, 4 in, 5 in
Thickness0.001 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.01 in, 0.015 in, 0.02 in, 0.025 in, 0.05 in, 0.075 in, 0.1 in, 0.125 in
Slot Depth1 9/32 in, 2 1/8 in, 2 3/4 in, 3 5/8 in
Tab Width1 in, 1 1/2 in, 2 1/4 in, 2 1/2 in
Length Tolerance+/- 0.015 in
MaterialStainless Steel
FinishBright (Uncoated)
ColourGrey
Number of Sizes13
ApplicationAlignment, Leveling, Spacing
Made in North AmericaYes
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $2,764.71
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: