Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This screwdriver set has a length of 8 inch to 10½ inches and is not insulated. The plastic handle is four inches long, is black/red with an ergonomic style/type. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, and is not tether ready with an ergonomic grip. This screwdriver set includes four slotted: 5/32 inch, ⅛ inch, 1/16 inch, 3/32 inch, two Phillips screwdrivers: #0, #00, and more, 6 pieces.
Spécifications techniques
ItemScrewdriver Set
Tip Size1/16 in, 1/8 in, 3/32 in, 5/32 in
Grip StyleErgonomic
InsulatedNot Insulated
Non-SparkingNot Non-Sparking
Includes(4) Slotted: 5/32 in, 1/8 in, 1/16 in, 3/32 in, (2) Phillips Screwdrivers: #0, #00, Carrying Case
Tether ReadyNot Tether Ready
Shank FinishChrome
Shank ShapeRound
Overall Length8 in to 10 1/2 in
Handle Length4 in
Handle TypeErgonomic
Sizes IncludedPhillips: #0, #00, Slotted: 5/32 in, 1/8 in, 1/16 in, 3/32 in
Tip FinishChrome
Tip StylePhillips, Slotted
Number of Pieces6
ESD SafeNot ESD Safe
Measurement TypeSAE
Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
RatchetingNot Ratcheting
Shank MaterialAlloy Steel
Container TypeNone
Handle ColourBlack, Red
Handle MaterialPlastic
Magnetized TipNot Magnetized Tip
Voltage Rating1,000V AC
Pays d’origineTaiwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $52.69
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: