!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT 380, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO

FORET EXTRA-COURT 380, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO

DRILLCO

FORET EXTRA-COURT 380, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO close
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
FORET EXTRA-COURT 380, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO

FORET EXTRA-COURT 380, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 28,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT380A027
  • N° de modèle du manufacturier 380A027
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.096 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-court NAS Type C est en acier rapide et a un diamètre de 0,1440 po/une tige de 1,0625 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier inoxydable, du titane. Ce foret de la série 380 a des mesures de fil. Il mesure 2,0625 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 po, une tige droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeMain gauche
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1,0625 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Série380
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, titane
  • Équivalent décimal 0,144 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1 po
  • Direction spirale À gauche
  • Diamètre de tige 0,1440 po
  • Longueur hors tout 2,063 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage NAS Type C
  • n° de liste 380A