!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 1,813 PO DE LONGUEUR

FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 1,813 PO DE LONGUEUR

DRILLCO

FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 1,813 PO DE LONGUEUR close
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
FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 1,813 PO DE LONGUEUR

FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 1,813 PO DE LONGUEUR

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,46 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 29,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT300N105
  • N° de modèle du manufacturier 300N105
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.024 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-court NAS Type C est en acier rapide et a une tige de 0,0781 po de diamètre. Ce foret de la série 300N a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires en po. Il a un diamètre de 1,813 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 11/16 po, une tige droite, une direction de coupe à gauche et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeMain gauche
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout1,813 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageNAS Type C
  • Équivalent décimal 0,0781 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 11/16 po
  • Direction spirale Neutre
  • Diamètre de tige 0,0781 po
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 300N
  • n° de liste 300N