Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-court est en acier rapide et a une tige de 0,3281 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier inoxydable, du titane. Ce foret de la série 300 a des mesures fractionnaires en po. Il a un diamètre de 3,059 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 11/16 po, une tige droite et une pointe en croix.