!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,75 PO L, PO FRACTIONNAIRE

FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,75 PO L, PO FRACTIONNAIRE

DRILLCO

FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,75 PO L, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,75 PO L, PO FRACTIONNAIRE

FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,75 PO L, PO FRACTIONNAIRE

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 65,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT300A117
  • N° de modèle du manufacturier 300A117
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.396 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-court est en acier rapide et a une tige de 0,2656 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier inoxydable, du titane. Ce foret de la série 300 a des mesures fractionnaires en po. Il est 2 3/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 7/16 po, une tige droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeMain gauche
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout2,75 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, titane
  • Équivalent décimal 0,2656 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1 7/16 po
  • Direction spirale À gauche
  • Diamètre de tige 0,2656 po
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 300
  • n° de liste 300A