!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 5

COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 5

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 5 close
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
COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 5

COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 5

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 69,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J005
  • N° de modèle du manufacturier 01J005
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113088
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt est utilisé avec la tôle, l’acier inoxydable, l’acier doux et le métal non ferreux. Ce foret court de machine à vis à cobalt a des mesures de fil. De plus, il a une tige ronde.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleTôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Type de queue - usinage Queue ronde
  • Construction de l'âme Refendu
  • n° de liste 01J
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)