Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 9/64 po et une tige de 1 po de long. Il est conçu pour être utilisé avec la fonte et l'acier inoxydable, et il est conforme aux normes ASME. Ce foret de la série 2175 TA a un fini TiAlN et des mesures en fractions de po. Il est sans canal de refroidissement et est 1 15/16 po de long. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 15/16 de po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,1406 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureParabolique
Longueur de goujure15/16 po
Angle d'hélice40 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige9/64 po
Longueur hors tout1 15/16 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série2175-TA
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po