!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TRONQUÉ, NO 25, 135 ° , TIGE RONDE , 2,1875 PO LONG, TIGE 1,3125 PO, CÂBLE

FORET TRONQUÉ, NO 25, 135 ° , TIGE RONDE , 2,1875 PO LONG, TIGE 1,3125 PO, CÂBLE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET TRONQUÉ, NO 25, 135 ° , TIGE RONDE , 2,1875 PO LONG, TIGE 1,3125 PO, CÂBLE close
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
FORET TRONQUÉ, NO 25, 135 ° , TIGE RONDE , 2,1875 PO LONG, TIGE 1,3125 PO, CÂBLE

FORET TRONQUÉ, NO 25, 135 ° , TIGE RONDE , 2,1875 PO LONG, TIGE 1,3125 PO, CÂBLE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 46,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J025
  • N° de modèle du manufacturier 01J025
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113108
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt a une tige de 1,3125 po de long. Il est utilisé avec la tôle, l’acier inoxydable, l’acier doux, le métal non ferreux. Ce foret pour visseuse en cobalt a des mesures de fil. Il est court, 2,1875 po de long. De plus, il a une tige ronde.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageAcier inoxydable bronze spécial
  • Type de queue - usinageQueue ronde
  • Longueur hors tout2,188 po
  • Construction de l'âmeRefendu
  • n° de liste01J
  • Taille de foret No. 25
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de tige 1,3125 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Application - matière principale Tôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)