Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse à usage général est en acier rapide. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini lisse et non revêtu et des mesures en lettres. Il est 2 3/4 po de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 1 9/16 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,2950 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 9/16 po
Direction de coupeDroitier
Longueur hors tout2 3/4 po
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageUsage général
Taille de foretM
Système de mesureLettre
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale1 9/16 po
Type de queue - usinageDroite
Classe de longueur du foretExtra-court
NormesAucune classification
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $8.85
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $259.81
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: