!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.39 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5UDN2
  • N° de modèle du manufacturier 5UDN2
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse haute performance est en acier rapide (en acier rapide). Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1562 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure10 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Longueur hors tout2 1/16 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 1
  • Profondeur de forage maximale 1 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Normes Aucune classification