!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNS SEC PAR-DESSUS LUNETTES, RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE CL, PC

LUNS SEC PAR-DESSUS LUNETTES, RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE CL, PC

HONEYWELL UVEX

LUNS SEC PAR-DESSUS LUNETTES, RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE CL, PC close
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
LUNS SEC PAR-DESSUS LUNETTES, RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE CL, PC

LUNS SEC PAR-DESSUS LUNETTES, RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE CL, PC

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.47 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS3970HS
  • N° de modèle du manufacturier S3970HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 864
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Stealth s'adaptent aux lunettes de vue pour une protection optimale. Leurs lentilles transparentes en polycarbonate sont hydrophiles et hydrophobes pour absorber la buée et repousser l'eau. Leur conception unisexe, bleue et pleine monture comprend des branches réglables pour un ajustement sûr. Elles sont classées CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanNéoprène
  • Matériau du revêtement des yeuxTPE
  • Couleur de montureBleu marin
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesEN166, EN168
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Protection diélectrique Oui
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Lunettes de protection
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Uvex Stealth OTG
  • Type de ventilation Indirect