!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCU A/ UN BOUCLIER LATÉRAL,ANTI-BUÉE,ANTI-RAYURES,UV,POLYCARBONATE,PC

LUNETTES DE SÉCU A/ UN BOUCLIER LATÉRAL,ANTI-BUÉE,ANTI-RAYURES,UV,POLYCARBONATE,PC

CABOT

LUNETTES DE SÉCU A/ UN BOUCLIER LATÉRAL,ANTI-BUÉE,ANTI-RAYURES,UV,POLYCARBONATE,PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCU A/ UN BOUCLIER LATÉRAL,ANTI-BUÉE,ANTI-RAYURES,UV,POLYCARBONATE,PC

LUNETTES DE SÉCU A/ UN BOUCLIER LATÉRAL,ANTI-BUÉE,ANTI-RAYURES,UV,POLYCARBONATE,PC

CABOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBT12166
  • N° de modèle du manufacturier 12166
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Attaquez-vous à des travaux difficiles avec ces lunettes de sécurité anti-buée et anti-rayures. Ces lunettes comportent un bouclier qui recouvre les côtés et le dessus des lunettes. Ils dépassent les normes ANSI et CSA et répondent aux tests militaires pour la protection contre les impacts à grande vitesse. Ils ont une construction en polycarbonate avec une monture noire, une branche noire de style spatule et une lentille transparente. Ces lunettes protègent contre 99,9 % des rayons UV

Spécifications techniques

  • ArticleSûreté, antibuée, poignée noire, PQ20
  • Couleur du brasNoir
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieOX
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande