!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN A MESURER POWERLOCK 35PI

RUBAN A MESURER POWERLOCK 35PI

STANLEY

RUBAN A MESURER POWERLOCK 35PI close
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
RUBAN A MESURER POWERLOCK 35PI

RUBAN A MESURER POWERLOCK 35PI

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 202,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article STT33-835
  • N° de modèle du manufacturier 33-835
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 396
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à règle
  • Matériau de boîtierABS à impact élevé
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierChrome
  • Type de boîtierFermé
  • Revêtement de lamePolyester Mylar(R)
  • Caractéristiques Le ruban se déploie jusqu'à 7 pi, le film de polyester Mylar(R) prolonge la durée de vie du ruban, le boîtier en plastique ABS résistant aux chocs chromé résiste à l'utilisation sur le chantier, le système de verrouillage du ruban ne glisse pas pendant les mesures, marquages au centre à goujon de 16 po et 19,2 po pour simplifier les travaux d'encadrement, courbure d'extrémité Tru-zero(R) pour des mesures précises
  • Style d'extrémité Crochet à 3 rivets, True-Zero
  • Largeur de lame 1 po
  • Type de verrou Glisser vers l'avant
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune
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
Autres termes de recherche