!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE A OUTILS ROULANTE,GRIS,SERV LEG

ARMOIRE A OUTILS ROULANTE,GRIS,SERV LEG

WESTWARD

ARMOIRE A OUTILS ROULANTE,GRIS,SERV LEG close
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
ARMOIRE A OUTILS ROULANTE,GRIS,SERV LEG

ARMOIRE A OUTILS ROULANTE,GRIS,SERV LEG

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,065.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48ZF02
  • N° de modèle du manufacturier 48ZF02
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 287.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Finition du corpsMat
  • Matériau du corpsAcier
  • Type de frein de rouletteVerrou pivotant avec pédale de frein latérale
  • Matériau de rouletteMétal, TPR
  • Type de rouletteSolide
  • Couleur du tiroirRouge
  • Gabarit du tiroirCal. 22
  • Plage de tiroirs6 à 10
  • Fonction des glissièresRetour automatique
  • Facteur de marche nominalTravaux légers
  • Finition/couleurGris mat
  • Comprend(3) Cadenas et clés
  • Plus grande capacité de charge de tiroir100 lb
  • Nb de tiroirs10
  • Nombre de clés incluses6
  • Hauteur hors tout40 1/8 po
  • Capacité de charge totale1 500 lb
  • Plage de largeur50 po à 59 po LA
  • Dimensions50 7/8 po LA x 28 7/10 po P x 40 1/8 po H
  • Couleur du corps Gris
  • Calibre du corps Cal. 18
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire Caoutchouc
  • Diamètre des roulettes 5 po
  • Matériau de la bande de roulement TPR
  • Largeur de roulette 2 po
  • Finition du tiroir Revêtement en poudre
  • Matériau de la doublure de tiroir EVA
  • Caractéristiques des glissières Pleinement étendu
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Caractéristiques Poignées de tiroirs en aluminium, doublures de tiroirs
  • Style de hauteur Armoire à hauteur de poste de travail
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Système de verrouillage À clé
  • Nb de poignées 2
  • Profondeur hors tout 28 3/4 po
  • Largeur hors tout 50 7/8 po
  • Capacité de stockage totale 28,789 po3
  • Matériau de surface de travail Caoutchouc
  • Dimensions hors tout 50 7/8 po LA x 28 7/10 po P x 40 1/8 po H
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)