!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROLLING CABINET,STEEL,RED,7 DRAWERS

ROLLING CABINET,STEEL,RED,7 DRAWERS

WESTWARD

ROLLING CABINET,STEEL,RED,7 DRAWERS close
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
ROLLING CABINET,STEEL,RED,7 DRAWERS

ROLLING CABINET,STEEL,RED,7 DRAWERS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,564.14 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WSW32H888
  • N° de modèle du manufacturier 32H888
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 277
  • Poids à l’expédition 146.74 lb

Spécifications techniques

  • ItemRolling Tool Cabinet
  • Body FinishPowder Coated
  • Body MaterialSteel
  • Caster Brake TypePedal Brake
  • Caster MaterialPolypropylene
  • Caster TypeSolid
  • Drawer ColourRed
  • Drawer Gauge22 ga
  • Drawer Pull TypeRecessed
  • Drawer Slide FeaturesFully Extending
  • Drawer Slide TypeBall Bearing
  • FeaturesPolypropylene Casters, Aluminum Drawer Pulls, Auto Return
  • Height StyleWorkstation Height Cabinet
  • Includes Drawer LinersYes
  • Locking SystemKeyed
  • Number of Handles1
  • Overall Depth18 in
  • Overall Width26 3/4 in
  • Smallest Maximum Drawer Load Capacity100 lb
  • Total Storage Capacity9,330 cu in
  • Work Surface MaterialPolyethylene Foam
  • Overall Dimensions26 3/4 in W x 18 15/16 in D x 39 1/2 in H
  • Body Colour Red
  • Body Gauge 20 ga
  • Cabinet Top Liner Material EVA
  • Caster Diameter 5 in
  • Caster Tread Material Polypropylene
  • Caster Width 2 in
  • Drawer Finish Powder Coated
  • Drawer Liner Material Polyethylene Foam
  • Drawer Range 6 to 10
  • Drawer Slide Function Auto-Return
  • Duty Rating Heavy Duty
  • Body Finish/Colour Gloss Red
  • Includes (2) Keys, Drawer Liners
  • Largest Maximum Drawer Load Capacity 200 lb
  • Number of Drawers 7
  • Number of Keys Included 2
  • Overall Height 39 1/2 in
  • Series Heavy Duty
  • Total Load Capacity 1,320 lb
  • Width Range Less than 30 in Wide
  • Dimensions 26 3/4 in W x 18 15/16 in D x 39 1/2 in H
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)