!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,6 37/64 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,6 37/64 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

PICO

BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,6 37/64 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100 close
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
BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,6 37/64 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

BORNES TORIQUES,600 V,12-10 GA,GOUJON TAILLE 1/2 PO,6 37/64 PO L,NYL/CUIVRE/LAIT,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.44 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC3113-16
  • N° de modèle du manufacturier 3113-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.628 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau sont conçues pour un fil de calibre 12 à 10 et s'adaptent à un goujon de 1/2 pouce. Ces bornes de 600 volts mesurent 6 37/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 75 °C. Elles ont une isolation en nylon et une connexion en alliage de cuivre 110 avec une extrémité en laiton sans soudure bout à bout. Ces bornes sont livrées en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesASTM, RoHS
  • Longueur de corps0,25 po
  • Style du barilRéducteur de tension
  • Type d'isolationAuto-isolé
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande9/32 po
  • Forme de la borneAnneau
  • Épaisseur de languette0,038 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Largeur de flèche 0,69 po
  • Matériau des contacts Laiton, cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,150 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,225 po
  • Diamètre trou 0,515 po à 0,52 po
  • Longueur hors tout 1,410 po
  • Style de couture Abouté, sans joint
  • Taille de goujon 1/2 po
  • Longueur de languette 0,615 po