!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNES TORIQUES,HAUTE TEMP,NON ISOLÉ,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #10,AC,PQ 100

BORNES TORIQUES,HAUTE TEMP,NON ISOLÉ,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #10,AC,PQ 100

PICO

BORNES TORIQUES,HAUTE TEMP,NON ISOLÉ,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #10,AC,PQ 100 close
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
BORNES TORIQUES,HAUTE TEMP,NON ISOLÉ,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #10,AC,PQ 100

BORNES TORIQUES,HAUTE TEMP,NON ISOLÉ,600 V,16-14 AG,GOUJON TAILLE #10,AC,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.78 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC9205CS
  • N° de modèle du manufacturier 9205-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.155 lb

Informations sur le produit

Ces bornes à anneau non isolées sont conçues pour un fil de calibre 16 à 14 et s'adaptent à un goujon numéro dix. Ces bornes à anneau de 600 volts haute température mesurent 4 1/64 pouces de long et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 482 °C. Ces bornes sont fabriquées en acier avec une soudure bout à bout et sont livrées en paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • NormesRoHS
  • Longueur hors tout4-1/64 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Type d'isolation Non isolé
  • Taille de goujon N Degrees 10