!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, ALLIAGE DE NICKEL, 0,66 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, ALLIAGE DE NICKEL, 0,66 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

STA-KON

BORNE ANNULAIRE, ALLIAGE DE NICKEL, 0,66 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, ALLIAGE DE NICKEL, 0,66 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, ALLIAGE DE NICKEL, 0,66 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.62 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG3KF92
  • N° de modèle du manufacturier NW14-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement1 200 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsOrdinaire
  • Longueur de corps0,23 po
  • Espacement des trous0,28 po
  • Température minimale de service1 200 Degrees F
  • Style de coutureBrasé
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Matériau des contacts Alliage de nickel
  • Compatible avec type de produit Appareils de chauffage, grille-pain
  • Type d'isolation Non isolé
  • Longueur hors tout 0,66 po
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur de languette 0,43 po