!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING CONNECTOR,VINYL,RED,PK100

RING CONNECTOR,VINYL,RED,PK100

PICO

RING CONNECTOR,VINYL,RED,PK100 close
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
RING CONNECTOR,VINYL,RED,PK100

RING CONNECTOR,VINYL,RED,PK100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.39 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC1702CS
  • N° de modèle du manufacturier 1702-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.159 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur annulaire
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Taille maximale du fil22 AWG
  • Finition des contactsÉlectro-étamé
  • Indice d'inflammabilité UL 9494 V-0
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujonNo. 4
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes CSA, UL, RoHS
  • Type d'isolation Vinyle
  • Style de couture Abouté
  • Forme de la borne Anneau