!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, CADRE COMPLET, CLIQUET, NOIR/TRNSP, PLASTIQUE/PC, CSA, 14¼ X9½X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL, CADRE COMPLET, CLIQUET, NOIR/TRNSP, PLASTIQUE/PC, CSA, 14¼ X9½X0,04 PO

HONEYWELL UVEX

ÉCRAN FACIAL, CADRE COMPLET, CLIQUET, NOIR/TRNSP, PLASTIQUE/PC, CSA, 14¼ X9½X0,04 PO close
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
ÉCRAN FACIAL, CADRE COMPLET, CLIQUET, NOIR/TRNSP, PLASTIQUE/PC, CSA, 14¼ X9½X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL, CADRE COMPLET, CLIQUET, NOIR/TRNSP, PLASTIQUE/PC, CSA, 14¼ X9½X0,04 PO

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.86 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS8500
  • N° de modèle du manufacturier S8500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 839
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial intégral Bionic avec suspension à cliquet du harnais mesure 14 ¼X9½X0,04 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais noir mat en plastique et d’une visière transparente en polycarbonate. L’écran facial diélectrique est conforme à la norme CSA Z94.3 et offre une résistance aux éclaboussures de produits chimiques, une protection du menton et une résistance aux chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial à cliquet
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de harnaisNoir
  • Style de harnaisMonture complète
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • Comprend une visière secondaire rabattableNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière14 1/4 po
  • Compatible avec marque Honeywell Uvex
  • Type d'écran facial Écran facial pour casque de sécurité
  • Matériau de harnais Thermoplastique
  • Comprend Écran facile et visière
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 9 1/2 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)