!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERTISSEUSE A CLIQUET, 6 1/8 PO, ACIER

SERTISSEUSE A CLIQUET, 6 1/8 PO, ACIER

KLEIN TOOLS

SERTISSEUSE A CLIQUET, 6 1/8 PO, ACIER close
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
SERTISSEUSE A CLIQUET, 6 1/8 PO, ACIER

SERTISSEUSE A CLIQUET, 6 1/8 PO, ACIER

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.97 / CHAQUE
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
  • N° article KLNVDV226110
  • N° de modèle du manufacturier VDV226-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSertisseuse à cliquet
  • Capacité de sertissage28 à 22 AWG
  • Type de borne compatibleIsolé, non isolé
  • Taille maximale du fil compatible22 AWG
  • Longueur d'outil6-1/8 po
  • Comprend une pince à dénuderOui
  • Matériau du corpsAcier
  • Type de câble compatibleCat3, Cat5e, Cat6/6A
  • ComprendPince coupe-fils, pince à dénuder
  • Application de sertissage primaireCâbles de voix et données
  • Poids de l'outil14,4 oz
  • Style de sertisseur Sertisseuse de câble à cliquet
  • Type de connecteur compatible RJ-45, RJ-11, RJ-12
  • Taille minimale du fil compatible 28 AWG
  • Force de sertissage maximale Non classé
  • Comprend un coupe-fil Oui
  • Isolation Non
  • Code couleur du connecteur Noir, jaune
  • Style serrage (po) Coussin de luxe
  • Matrice de sertissage incluse Non
  • Mécanisme à cliquet Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)