!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,2 TG/PTRN 61 POS/TLE 52 POS/ENTRJMB 32 PO,JNE,POLY/PVC

COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,2 TG/PTRN 61 POS/TLE 52 POS/ENTRJMB 32 PO,JNE,POLY/PVC

TINGLEY

COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,2 TG/PTRN 61 POS/TLE 52 POS/ENTRJMB 32 PO,JNE,POLY/PVC close
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
COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,2 TG/PTRN 61 POS/TLE 52 POS/ENTRJMB 32 PO,JNE,POLY/PVC

COMBINAISON IMPERM,IGN,UNISX,2 TG/PTRN 61 POS/TLE 52 POS/ENTRJMB 32 PO,JNE,POLY/PVC

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.33 / CHAQUE
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
  • N° article TNGS56307-2XL
  • N° de modèle du manufacturier S56307-2X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.83 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison imprm unsx jne est ignifuge et possède un capuchon amovible, une salopette à btn-pres et une veste de 32po long. Son épaisseur est de 0,27 millimètre et elle a des coutures scellées et est fabriquée en poly a/ dblr en PVC p/ résister aux acides et aux huiles. Cette combinaison imprm tle TTG convient à une poitrine de 61 po, un tour tle 52po et une d'entrejambe de 32posSs. Le poids du tissu est de huit onces.

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • Poids du tissu8 oz/vg²
  • Style de la capucheDétachable
  • Comprend une capucheOui
  • Comprend des jarretellesOui
  • Type de fermeture de la vesteFermeture à bouton-pression
  • MatériauPolyester
  • Tour de taille maximal52 po
  • Matériau principal du vêtement de pluiePolyester
  • Style de coutureScellé à chaud
  • NormesASTM D6413
  • Fermeture de la chevilleBouton-poussoir
  • GenreUnisexe
  • Couleur Jaune
  • Caractéristiques Très grande résistance à la déchirure, épaule droite avec un angle de 90 Degrees entre la manche et le corps pour une liberté de mouvement maximale, coutures scellées Therm-O-Rad 100 % étanches et offrant une bonne protection contre les éclaboussures de produits chimiques, braguette anti-tempête à l'avant pour empêcher le vent, la pluie et les contaminants d'entrer, col en matière synthétique résistant à la contamination, boutons-pression sur les manches et les chevilles pour un ajustement parfait, salopette avec braguette à boutons-pression, revêtement extérieur plus épais pour une meilleure résistance à l'abrasion, revêtement intérieur plus léger protégeant le tissu de la contamination chimique, résistant à la moisissure, testé résistant aux flammes.
  • Comprend Veste avec braguette anti-tempête, capuchon amovible et salopette avec braguette anti-tempête à boutons-pression
  • Cordons de serrage de la capuche inclus Oui
  • Entrejambe 32 po
  • Longueur du manteau 32 po
  • Taille de poitrine maximale 61 po
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413 D6413
  • Style du vêtement de pluie Combinaison de 3 pièces, ignifuge
  • Taille 2TG
  • Épaisseur 0,27 mm
  • Type de vêtement Combinaison 3 pièces
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)