!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN,ENTIÈREMENT ISOLÉ/FEMELLE/GAMME AWG 16-14,PQ 100

CONN,ENTIÈREMENT ISOLÉ/FEMELLE/GAMME AWG 16-14,PQ 100

PICO

CONN,ENTIÈREMENT ISOLÉ/FEMELLE/GAMME AWG 16-14,PQ 100 close
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
CONN,ENTIÈREMENT ISOLÉ/FEMELLE/GAMME AWG 16-14,PQ 100

CONN,ENTIÈREMENT ISOLÉ/FEMELLE/GAMME AWG 16-14,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $266.88 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC6865-36
  • N° de modèle du manufacturier 6865-36
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur femelle entièrement isolé 0,250 a une gamme de fils de 16 à 14 AWG et est disponible en paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur rapide
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Tension maximale 600 V
  • Type de borne Douille
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Type d'isolation Thermo-rétractable