!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONCAGE, CERAMIQUE, 1 1/2 PO DIA

DISQUE PONCAGE, CERAMIQUE, 1 1/2 PO DIA

NORTON

DISQUE PONCAGE, CERAMIQUE, 1 1/2 PO DIA close
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
DISQUE PONCAGE, CERAMIQUE, 1 1/2 PO DIA

DISQUE PONCAGE, CERAMIQUE, 1 1/2 PO DIA

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 20,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN63642595447
  • N° de modèle du manufacturier 63642595447
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112742
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.006 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de ponçage à changement rapide
  • Matériau abrasifCéramique
  • Poids de l'endos2 épaisseurs
  • Classe/qualitéGrossier
  • Diamètre hors tout1 1/2 po
  • SérieBlaze R980P
  • CouleurVif
  • Type d'abrasif Revêtu
  • Matériau de l'endos Polyester
  • Couverture de revêtement Fermée
  • Grain 60
  • Système de changement rapide TS
  • Vitesse de fonctionnement maximale 30 000 tr/min