!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU BOUTON-POUSSOIR,TYPE POIGNÉE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,3 X 3½ X 3 ½ PO,TRANSPARENT,PLASTIQUE

VERROU BOUTON-POUSSOIR,TYPE POIGNÉE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,3 X 3½ X 3 ½ PO,TRANSPARENT,PLASTIQUE

ZING

VERROU BOUTON-POUSSOIR,TYPE POIGNÉE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,3 X 3½ X 3 ½ PO,TRANSPARENT,PLASTIQUE close
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
VERROU BOUTON-POUSSOIR,TYPE POIGNÉE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,3 X 3½ X 3 ½ PO,TRANSPARENT,PLASTIQUE

VERROU BOUTON-POUSSOIR,TYPE POIGNÉE,1 CADENAS,120/277 VOLTS,3 X 3½ X 3 ½ PO,TRANSPARENT,PLASTIQUE

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.30 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7277
  • N° de modèle du manufacturier 7277
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.12 lb

Informations sur le produit

Cette consignation de type bouton-poussoir à poignée comporte un pôle de disjoncteur, un cadenas dont le diamètre maximal de l'anse est de ¼ ou 9/32 po, et convient à une tension de disjoncteur de 120/277. Cette unité en plastique est de couleur claire et mesure trois po de longueur x 3 ½ de largeur x 3 ½ de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de bouton-poussoir
  • Nombre maximum de cadenas1
  • Longueur hors tout3,5 po
  • À utiliser avecBoutons poussoirs
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 1/4 po
  • Hauteur hors tout 3 po
  • Largeur hors tout 3,5 po
  • Matériau de la consignation Acrylique
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)