!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE POINCONS + CISEAUX 12

ENSEMBLE DE POINCONS + CISEAUX 12

PROTO

ENSEMBLE DE POINCONS +  CISEAUX 12 close
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
ENSEMBLE DE POINCONS + CISEAUX 12

ENSEMBLE DE POINCONS + CISEAUX 12

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.51 / EACH
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
  • N° article PRT2S2
  • N° de modèle du manufacturier J2S2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # 346
  • Poids à l’expédition 1.81 lb

Informations sur le produit

12 piece punch and chisel set. Includes: centre punch size 3/8 inch: drive pin punch sizes 3/32, 1/8, 3/16 inch: starting punch sizes 1/16, 1/8, 3/16 inch: cape chisel size 13/64 inch: diamond point size 3/16 inch: cold chisel sizes 5/16, 7/16, 1/2 inch.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de poinçons et ciseaux
  • Nb de pièces12
  • Includes HandleHandle Not Included
  • Overall Length4 1/4 in, 4 3/4 in, 5 in, 5 1/4 in, 5 1/2 in, 5 3/4 in, 6 in
  • MatériauAcier S2
  • Corrosion-ResistantCorrosion-Resistant
  • Grip StylePlain
  • Includes Striking CapStriking Cap Not Included
  • Types Included Cape Chisel, Centre Punch, Cold Chisel, Diamond Point Chisel, Pin Punch, Starting Punch
  • Blade Tip Shape Diamond
  • Chisel Type Cape Chisel, Cold Chisel, Diamond Point Chisel
  • Comprend Un étui pour une solution d'entreposage pratique
  • Measurement Type SAE
  • Caractéristiques Fait De S2 acier et spécialement traité thermiquement pour une plus grande résistance et durabilité, modifiée extrémité de frappe parabolique pour aider à réduire prolifération et à l'écaillage, bruni pour aider à prévenir la rouille corrosion, prolongeant la vie de l'outil et de la performance, un panneau d'identification polie sur un des appartements est marqué avec le numéro de l'outil et la taille dans une incrustation noir, jeu propose une large gamme de tailles pour traiter une variété d'emplois, comprend une poche pour solution de rangement pratique
  • Heat-Treated Heat-Treated